Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülflasche 0,5l 3 Jahre (ungeöffnete Flasche) DIN EN15154-4 PLUM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000386415
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4613
EAN/GTIN:
     5701684461310
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche

Augenspülflasche 0,5 l 3 Jahre (ungeöffnete Flasche) DIN EN15154-4 PLUM


gefüllt · mit 0,9%iger Kochsalzlösung · mit Augenschale und Staubkappe · für die Einzelanwendung oder für die Stationen (4000 386 410, 4000 386 411 + 4000 386 422) und QuickSafe Boxen (4000 386 425 + 4000 386 426) · Spülzeit: ca. 5 min je Flasche

VE = 3 St. im Karton ·
Weitere technische Eigenschaften Haltbarkeit: 3 Jahre (ungeöffnete Flasche) · Spülzeit ca.: 5min · Ausführung: Augenschale, Staubkappe, 0,9% Kochsalzlösung · Norm: DIN EN15154-4 · passend für: 4000 386 410, 4000 386 411, 4000 386 422, 4000 386 425, 4000 386 426
Weitere Informationen:
Marke:
PLUM
Inhalt:
0,5 l
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
579
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 29,75001*
€ 40,00002*
2 Tage
560
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,89002*
€ 41,17002*
Lager 7051
560
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 33,13002*
€ 43,08*
5 Tage
1680
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 34,35*
€ 44,61*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 37,57*
€ 48,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,08*
€ 51,2652
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,90001*
€ 49,86101
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,70002*
€ 47,24302
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,83002*
€ 46,20772
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,49001*
€ 44,61311
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,13002*
€ 39,42472
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 11,04334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kerma
42103
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.