Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülflasche 0,5l 3 Jahre (ungeöffnete Flasche) DIN EN15154-4 3 St./Kt.PLUM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000386415
Hersteller:
     Plum Safety ApS
Herst.-Nr.:
     4613
EAN/GTIN:
     5701684461310
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
gefüllt · mit 0,9%iger Kochsalzlösung · mit Augenschale und Staubkappe · für die Einzelanwendung oder für die Stationen (4000 386 410, 4000 386 411 + 4000 386 422) und QuickSafe Boxen (4000 386 425 + 4000 386 426) VE = 3 St. im Karton · Weitere technische Eigenschaften Haltbarkeit: 3 Jahre (ungeöffnete Flasche) · Spülzeit ca.: 5min · Ausführung: Augenschale, Staubkappe, 0,9% Kochsalzlösung · Norm: DIN EN15154-4 · passend für: 4000 386 410, 4000 386 411, 4000 386 422, 4000 386 425, 4000 386 426 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
PLUM
Durchmesser:
4000386410 4000386411
EN ISO:
image/jpeg
Umhüllung:
3
Größe:
7
Typ:
Z_4000386415_DE_20160707_de.pdf
Farbe:
Zusatzinfo_PDF
Werkstoffnummer:
data_sheet
passend für:
others
Gasart:
application/pdf
Fassungsvermögen:
data_sheet
Bereich:
Gültig ab: 24.11.2015, Sprache: DE
für Überwurfmuttern:
Gültig ab: 07.07.2016, Sprache: DE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Augenspülstationsnachfüllset, Ersatzflasche Augenspülstation, Nachfüllset für Augenspülstation, ersatzflasche augenspülstation, 0, 9 % Kochsalzlösung, Augenspülflaschen, Augenspülungen, Erste Hilfe für Augen, pH Neutral
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
579
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 29,75001*
€ 40,00002*
2 Tage
560
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,89002*
€ 41,17002*
2 Tage
560
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 33,13002*
€ 43,08*
5 Tage
1680
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 34,35*
€ 44,61*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 37,57*
€ 48,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,00002*
€ 47,60002
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,31*
€ 45,5889
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 37,73001*
€ 44,89871
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,68002*
€ 42,45922
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,94001*
€ 41,57861
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,90*
€ 40,341
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,75001*
€ 35,40251
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 9,91667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kerma
42103
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.