| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8542401 Herst.-Nr.: 42401 EAN/GTIN: 4025888045512 |
| | |
|
| | |
| In Kombination mit den jeweiligen benötigten Filtern bietet die Feldtmann Halbmaske des bestmöglichen Schutz vor Schwebstoffen und Partikeln in der Luft. Sie ist geprüft nach DIN EN 140 geprüft und somit für normale Anwendungsgebiete zugelassen. Die passenden Giftstofffilter werden per EN 148-1 Rundgewinde auf das Einatemventil geschraubt und bieten in Kombination den entsprechenden Schutz für den der Filter zugelassen ist. Durch die integrierte Innenmaske wird der Totraum auf ein Minimum reduziert, was ein ansammeln der Ausatemluft in der Halbmaske verhindert. Desweiteren verfügt die Feldtmann Halbmaske über einen bequemen Unterkinnhalter. ACHTUNG: KEIN SCHUTZ VOR KOHLENMONOXID UND -DIOXID!!! Weitere Informationen: | | Art: | Schutzmaske | Typ: | Halbmaske | Norm: | EN140 / 148-1 | CE Kennung: | mit CE Kennung | Ventil: | mit Ventil |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alltagsmaske, Behelfsmaske, Behelfsmundschutz, Mund-Nasen-Bedeckung, Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, atemschutz-halbmaske rd40, atemschutz halbmaske, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Kopfschutz & Atemschutz, Feldtmann, Atemschutzmaske, Atemschutzmasken, Feinstaubmaske, Staubmasken, Hygienemasken, Filtrierende Halbmaske, Atemfilter, Partikelfilter, Mehrbereichsfilter, Gasfilter, Mundschutzmaske, Mundschutz Maske, Mundabdeckung, Mundbedeckung, Corona Maske |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 18,55* | € 26,39* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,32* | € 26,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|