| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-853683 Herst.-Nr.: 1999903683 EAN/GTIN: 5703538445880 |
| | |
|
| | |
| Bei diesem Material handelt es sich um eine innovative und erstklassige synthetische Alternative zu Naturlatex. Diese Untersuchungshandschuhe aus einer Vinyl/nitril Mischung sind puderfrei und enthalten keine sensibilisier- enden Stoffe (Beschleuniger). Produktmerkmale: Untersuchungshandschuh, Vinyl/nitril Mischung, Puderfrei, Unsteril, Farbe: blau, glatte Oberfläche, mit Rollrand, Geeignet für den Kontakt mit nicht-fetthaltigen Lebensmit- teln. CE-zertifiziert in Bezug auf EU Regulative 2017/745 und PPE Regulative EU 2016/425, Klasse 1, CAT III, AQL 1.5 in Bezug zu den Anforderungen der harmonierten Standards EN 455-1. Standards: EN 455-1, 2, 3 & 4, EN 374-1:2016, EN 374-2:2015, EN 374-3:2003, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013 RESTPOSTEN! Abverkauf nur solange der Vorrat reicht! Weitere Informationen: | | Art: | Vitrilhandschuhe | Farbe: | blau | Puderung: | puderfrei | Norm: | EN455 / EN374 / EN420 | Größe: | L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, einmalhandschuhe vinyl größe l ungepudert, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Abena, Gummihandschuhe, Haushalthandschuhe, Chemiekalienschutzhandschuh, Nitrilhandschuhe, Schutzhandschuhe, HandschuheHandschuhe, Arbeitshandschuhe |
| | |
| |