| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-85332625 Herst.-Nr.: 332625 EAN/GTIN: 4015544913538 |
| | |
|
| | |
| flexibler Nylon-Feinstrick mit Strickbund 13 Gauge sehr gute Passform sehr gutes Feingefühl abriebfest für mittlere Risiken bei mechanischen und industriellen Arbeiten mit Lebensmitteln Länge: 27 cm, Größe: 11 Normen: CAT 1, CE PSA VO (EU) 2016-425, Glas Gabel EN ISO 21420:2020 Weitere Informationen: | | Art: | Feinstrickhandschuhe | Material: | Nylon | Einsatz als: | Schutzhandschuhe | Schutzeigenschaft: | einfacher Arbeitsschutz | Größe: | XXL |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, nylon montagehandschuh, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh xxl, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Hygostar, Arbeitshandschuhe, Schutzhandschuhe, Gartenhandschuhe, Baumwollhandschuhe, Werkstatthandschuhe, Zwirnhandschuhe, Unterziehhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 61,78* | € 79,53* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,89* | € 103,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 10 Packungen (ab € 6,178* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|