Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushaltshandschuhe Abena ENA Mehrzweck blau S Karton 144 Paar, Gr. 6,5-7, aus Gummi Latex, Lebensmittel geeignet


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8531819K
Hersteller:
     Abena
Herst.-Nr.:
     1000003819
EAN/GTIN:
     5703538378737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Hergestellt aus Latex. Verfügbar in den Farben gelb, grün, blau und rot. Innenseite mit Baumwolle beflockt für die Aufnahme von Schweiß. Anatomisch geformt, wirkt damit der Erschöpfung und Belastung der Hände entgegen. Die Struktur der Oberfläche garantiert einen guten, sicheren Griff in nasser Umgebung. Empfohlen für die Handhabung von Lebens- mittel, mit Rollrand. CE-Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinie 89/686/EWG Standards: EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016, EN420:2003, CAT III (0120), Lebensmittelecht (Glas + Gabel)
Weitere Informationen:
Art:
Latexhandschuhe
Material:
Latex
Einsatz als:
Lebensmittelhandschuhe
Schutzeigenschaft:
einfacher Arbeitsschutz
Größe:
S
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe blau, gummihandschuh, latex handschuhe einweg, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Abena, Schutzhandschuhe, Gartenhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Küchenhandschuhe, Montagehandschuhe, Lebensmittelhygiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,07*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 144 Paar (ab € 0,63938* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 132,76*
€ 157,98
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 126,54*
€ 150,58
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 123,25*
€ 146,67
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 119,98*
€ 142,78
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 112,58*
€ 133,97
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 109,42*
€ 130,21
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 106,70*
€ 126,97
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 92,07*
€ 109,56
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.