| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-85290485 Herst.-Nr.: 290485 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die Abena Nitrilhandschuhe Classic sind bestens fur kurze Reinigungs- und Pflegeaufgaben geeignet. Produkteigenschaften: Puderfrei, lebenmittelgeeignet, sehr reißfest, AQL1,5, CE-Kenn. EU-Direktive 93/42/EEC Kl.1 und 89/686/EEC, Kat. III Weitere Informationen: | | Art: | Nitrilhandschuhe | Farbe: | schwarz | Puderung: | puderfrei | Norm: | EN455 / EN374 / EN420 | Größe: | XL |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh schwarz gr.10, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Abena, Einmalhandschuhe, Gummihandschuhe, Haushalthandschuhe, Chemiekalienschutzhandschuh, Untersuchungshandschuhe, Schutzhandschuhe, HandschuheHandschuhe, Arbeitshandschuhe |
| | |
| |