| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8527806K Herst.-Nr.: 27806 EAN/GTIN: 5036108252329 |
| | |
|
| | |
| bei biologischen und chemischen Gefahren einsetzbar weiches SMS, angenehm zu tragen flüssigkeitsabweisende Voll-Beschichtung aus PE mit Kapuze für größtmöglichen Schutz von Kopf bis Fuß Arm- und Beinabschluss mit Gummizug für einen festen Sitz latexfreie Gummibänder, Länge: 180 cm, Umfang: 142 cm Daumenschlaufe verhindert Rutschen Zertifizierungen und Normen: CE 0624 PSA VO EU 2016-425 CAT 3, EN 1149-5, EN 14126, EN 1073-2, EN 14605 EN 14605 Typ 3B, EN 14605 Typ 4B, EN 13982-1 Typ 5B EN 13034 Typ 6B Einsatzbereich: Lebensmittelbereiche, Reinigungsarbeiten Labor, Medizin, Pharmazie, Hygienebereiche Weitere Informationen: | | Material: | SMS | Größe: | XXL | Farbe: | gelb | Normen: | PSA CAT 3 / EN 13982 / EN 13034 / EN 14605 / EN 1149 | Typ: | 3B / 4B / 5B / 6B |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einwegoverall hygostar gr. xxl, einmalanzug gelb, einmalanzug, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Hygostar, Schutzanzug, Schutzanzüge, Schutzoverall, Overall, Anzug, Anzüge, Einmalanzüge, Overalls, Einmalkleidung, Infektionsschutz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 14,36* | € 19,34* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,35* | € 19,52* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Box | Frei Haus | ab € 702,49* | € 776,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 50 Stück (ab € 14,0498* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|