Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug Hygonorm Eco PP-Vlies weiß XXXL feste Qualität, 1550 x 1850 mm, 100 Stück/Karton


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-85276699K
Hersteller:
     Hygonorm
Herst.-Nr.:
     276699
EAN/GTIN:
     4015544976687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontamination-Bekleidung
Kontaminationsbekleidung
Kontaminationschutzbekleidung
Der Overall Eco schützt vor leichten Verschmutzungen und ist ideal für kurze Einsatzzeiten. Der Overall ist großzügig geschnitten, mit Kapuze, damit Kopf und Haare bedeckt und wird einfach über der normalen Kleidung getragen. Gummizug an Arm- und Beinabschluss luftdurchlässig, mit Kapuze verdeckter Reißverschluss vorne ideal für kurze Einsatzzeiten Polypropylen-Vlies Länge: 185 cm Umfang: 155 cm
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen-Vlies
Größe:
XXXL
Farbe:
weiß
Normen:
n.d.
Typ:
n.d.
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Hygonorm, Schutzanzug, Schutzanzüge, Einwegoverall, Einmaloverall, Einmalanzug, Schutzoverall, Overall, Anzug, Anzüge, Einweganzug, Einmalanzüge, Overalls, Einmalkleidung, Infektionsschutz, Hygostar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 123,96*
€ 155,57*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 126,84*
€ 185,98*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,52*
€ 195,34*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 155,57*
€ 185,13
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 153,21*
€ 182,32
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 145,87*
€ 173,59
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 136,49*
€ 162,42
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 123,96*
€ 147,51
pro Karton
1 Karton enthält 20 Packungen (ab € 6,198* pro Packung)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.