| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8527659K Herst.-Nr.: 27659 EAN/GTIN: 4015544976595 |
| | |
|
| | |
| Schutzanzüge aus PP sind besonders atmungsaktiv und luftdurchlässig. Der Overall mit Kapuze ist eine leichte Ausführung aus PP-Vlies mit ca. 25 g/m². Er hat einen komfortablen Schnitt und ist darüber hinaus sehr schmiegsam. Ein hoher Tragekomfort ist Ihnen sicher. Taille mit Gummizug, verdeckter Reißverschluss vorne mit Bund an Arm und Fuß Einsatzbereich: für alle Arbeiten als Schmutzschutz Polypropylen-Vlies, mit Kapuze CE PSA VO EU 2016-425 Polypropylen-Vlies, mit Kapuze Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen-Vlies | Größe: | M | Farbe: | weiß | Normen: | PSA CAT 1 | Typ: | n.d. |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einweganzug weiss m, einmalanzug weiß, einmalanzug, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Hygonorm, Schutzanzug, Schutzanzüge, Schutzoverall, Overall, Anzug, Anzüge, Einmalanzüge, Overalls, Einmalkleidung, Hygostar, Infektionsschutz, Lebensmittelanzug |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 62,37* | € 80,36* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,81* | € 105,72* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,88* | € 115,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 50 Stück (ab € 1,2474* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|