Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug Hygonorm Overall Light PP weiß L CAT 1, CE PSA VO, lebensmittelecht, 50 Stück/Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8527649K
Hersteller:
     Hygonorm
Herst.-Nr.:
     27649
EAN/GTIN:
     4015544976496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Schutzanzüge aus PP sind besonders atmungsaktiv und luftdurchlässig. Der Overall mit Kapuze ist eine leichte Ausführung aus PP-Vlies mit ca. 25 g/m². Er hat einen komfortablen Schnitt und ist darüber hinaus sehr schmiegsam. Ein hoher Tragekomfort ist Ihnen sicher. Taille mit Gummizug, verdeckter Reißverschluss vorne mit Bund an Arm und Fuß Einsatzbereich: für alle Arbeiten als Schmutzschutz CE PSA VO EU 2016-425 Polypropylen-Vlies, mit Kapuze
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen-Vlies
Größe:
L
Farbe:
weiß
Normen:
PSA CAT 1
Typ:
n.d.
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, einwegoverall pp weiß, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuhe weiß, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Hygonorm, Schutzanzug, Schutzanzüge, Schutzoverall, Overall, Anzug, Anzüge, Einmalanzüge, Overalls, Einmalkleidung, Hygostar, Infektionsschutz, Lebensmittelanzug
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,87*
ab € 1,24*
€ 1,65*
Lager 9428
nicht lagernd
50
€ 5,00*
ab € 1,26*
€ 1,67*
1
€ 5,50*
ab € 1,25*
€ 2,85*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 83,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygonorm
27659
ab € 1,28*
Ähnlich
Hygonorm
27629
ab € 1,24*
Ähnlich
Hygonorm
27609
ab € 1,24*
Ähnlich
Hygonorm
27669
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.