| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-85276219K Herst.-Nr.: 276219 EAN/GTIN: 4015544976304 |
| | |
|
| | |
| Der Overall Eco ist eine besonders günstige Ausführung und eine preisgünstige Alternative zu den hochwertigeren Overalls von Hygostar. Gummizug an Arm und Bund, mit Stehkragen ideal für kurze Einsatzzeiten Polypropylen-Vlies, 1450 x 1750 mm CE PSA VO (EU) 2016-425 Länge: 175 cm Umfang: 145 cm Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen-Vlies | Größe: | XL | Farbe: | weiß | Normen: | PSA CAT 1 | Typ: | n.d. |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Hygonorm, Schutzanzug, Schutzanzüge, Einwegoverall, Einmaloverall, Einmalanzug, Schutzoverall, Overall, Anzug, Anzüge, Einweganzug, Einmalanzüge, Overalls, Einmalkleidung, Hygostar, Infektionsschutz, Lebensmittelanzug |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 117,36* | € 148,50* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 125,51* | € 184,59* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,93* | € 193,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Packungen (ab € 5,868* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|