| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-85274716K Herst.-Nr.: 274716 EAN/GTIN: 4015544974706 |
| | |
|
| | |
| Umfang: 160 cm Länge: 110 cm Polypropylen-Spezialvlies luftdurchlässig, strapazierfähig sehr angenehm zu tragen Einsatzbereich für Lebensmittelindustrie, Krankenhaus CE PSA VO (EU) 2016-425 lebensmittelecht Stärke: 30 g/m² mit Reißverschluss und Hemdkragen Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen-Spezialvlies | Größe: | XXXXL | Farbe: | blau | Normen: | PSA CAT 1 | Lebensmittelecht: | Lebensmittelkonformität vorhanden |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Besuchermantel, Einwegkittel, Einwegmantel, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, hygonorm besucherkittel, besucherkittel, besucherkittel xxxxl, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Hygonorm, Schutzkittel, Schutzanzüge, Schutzanzug, Einmalkittel, Kittel, Untersuchungskittel, Einmalkleidung, Hygostar, Infektionsschutz, Lebensmittelkittel |
| | |
| |