Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkittel Hygonorm Light mit Druckknöpfen PP weiß M CE PSA VO, CAT 1, lebensmittelecht, 100 Stück/Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8527449K
Hersteller:
     Hygonorm
Herst.-Nr.:
     27449
EAN/GTIN:
     4015544974492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel
Polypropylen-Vlies, leichte Qualität luftdurchlässig, strapazierfähig mit Druckknöpfen und Stehkragen lange Ärmel mit Gummiband an den Handgelenken sehr angenehmer Tragekomfort HACCP konform Länge: 110 cm Umfang: 120 cm lebensmittelecht, CAT 1, CE PSA VO (EU) 2016-425 Einsatzbereiche: Gastronomie, Lebensmittelindustrie und Industrie
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen-Vlies
Größe:
M
Farbe:
weiß
Normen:
PSA CAT 1
Lebensmittelecht:
Lebensmittelkonformität vorhanden
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Einmal-Schürze, Einmalschürze, Einweg-Schürze, Einwegschürze, Hygieneschürze, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, einweganzug weiss m, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh m, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Hygonorm, Schutzkittel, Schutzanzüge, Schutzanzug, Einmalkittel, Kittel, Untersuchungskittel, Einmalkleidung, Hygostar, Infektionsschutz, Lebensmittelkittel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5322*
€ 0,6995*
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,65*
€ 0,83*
Lager 9428
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6558*
€ 0,8358*
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,84*
6 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,71*
€ 1,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8358*
€ 0,9946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7658*
€ 0,9113
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7458*
€ 0,8875
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6558*
€ 0,7804
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 83,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygonorm
27459
ab € 0,50*
Ähnlich
Hygonorm
27429
ab € 0,64*
Ähnlich
Franz Mensch
27439
ab € 0,50*
Ähnlich
Franz Mensch
27419
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.