| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8527419K Herst.-Nr.: 27419 EAN/GTIN: 4015544974195 |
| | |
|
| | |
| Polypropylen-Vlies, leichte Qualität luftdurchlässig, strapazierfähig mit Druckknöpfen und Stehkragen lange Ärmel mit Gummiband an den Handgelenken sehr angenehmer Tragekomfort HACCP konform Länge: 105 cm Umfang: 125 cm lebensmittelecht, CAT 1, CE PSA VO (EU) 2016-425 Einsatzbereiche: Gastronomie, Lebensmittelindustrie und Industrie Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen-Vlies | Größe: | XXL | Farbe: | weiß | Normen: | PSA CAT 1 | Lebensmittelecht: | Lebensmittelkonformität vorhanden |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, besucherkittel xxl, besucherkittel, franz mensch besucherkittel, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Hygonorm, Schutzkittel, Schutzanzüge, Schutzanzug, Einmalkittel, Kittel, Untersuchungskittel, Einmalkleidung, Hygostar, Infektionsschutz, Lebensmittelkittel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 9,32* | € 14,66* | | | | Lager 9428 | | | | | | pro Karton | € 5,00* | ab € 68,28* | € 87,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,6828* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|