| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-852321K Herst.-Nr.: 2321 EAN/GTIN: 4015544932102 |
| | |
|
| | |
| LängexBreite: 125x75 cm Materialstärke: 33 my extrem dehnbar und reißfest lebensmittelecht Weitere Informationen: | | Material: | PE - LD | Größe: | 750 mm x 1250 mm | Schutzklasse: | ohne | Einsatz in: | Lebensmittelbereich |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Einmal-Schürze, Einmalschürze, Einweg-Schürze, Einwegschürze, Hygieneschürze, Latz-Schürze, Latzschürze, Lebensmittel-Schürze, Lebensmittelhygiene-Schürze, Lebensmittelhygieneschürze, Lebensmittelschürze, hygostar einmalhandschuhe tpe-handschuhe, lebensmittel schürze, arbeitsschürze weiß, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Hygostar, Schutzanzüge, Einwegoverall, Einwegüberschuhe, KlipphaubenHygostar |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 49,83* | € 64,74* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,97* | € 79,58* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,39* | € 143,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 10 Packungen (ab € 4,983* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|