Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug Abena Schutz-Einweg-Overall blau 2XL/3XL Kart Karton mit 50 Stück Verschluss mit Reissverschluss


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-85210712K
Hersteller:
     Abena
Herst.-Nr.:
     210712
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Die Overalls bestehen aus Polypropylenvlies, 28 g / m². Sie haben eine elastische Kapuze und elastische Bündchen Ausführung nach ISO 9001: 2008 Einwegoveralls zum Schutz von Kleidung gegen Spritzer, Staub und Schmutz. Die Overalls sind nicht steril und sollten nur in nicht sterilen Umgebungen verwendet werden. CE-Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinie für Medizinprodukte 93/42 / EWG, Anhang VII, Klasse 1, nicht steril. Innenverpackung: Polybag PE
Weitere Informationen:
Material:
PP - Polypropylen
Größe:
2XL/3XL
Farbe:
blau
Normen:
PSA CAT 1 / CE MPG 93/42/EWG
Typ:
n.d.
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einmalanzug blau, einmalanzug, pe einwegoverall, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Abena, Schutzanzug, Schutzanzüge, Schutzoverall, Overall, Anzug, Anzüge, Einmalanzüge, Overalls, Einmalkleidung, Infektionsschutz, medizinischer Anzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,90*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 50 Stück (ab € 1,418* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 92,04*
€ 109,53
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 90,25*
€ 107,40
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 86,33*
€ 102,73
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 82,64*
€ 98,34
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 70,90*
€ 84,37
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.