| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-85210710K Herst.-Nr.: 210710 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die Overalls bestehen aus Polypropylenvlies, 28 g / m². Sie haben eine elastische Kapuze und elastische Bündchen Ausführung nach ISO 9001: 2008 Einwegoveralls zum Schutz von Kleidung gegen Spritzer, Staub und Schmutz. Die Overalls sind nicht steril und sollten nur in nicht sterilen Umgebungen verwendet werden. CE-Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinie für Medizinprodukte 93/42 / EWG, Anhang VII, Klasse 1, nicht steril. Innenverpackung: Polybag PE Weitere Informationen: | | Material: | PP - Polypropylen | Größe: | S/M | Farbe: | blau | Normen: | PSA CAT 1 / CE MPG 93/42/EWG | Typ: | n.d. |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einmalanzug blau, einmalanzug, pe einwegoverall, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Abena, Schutzanzug, Schutzanzüge, Schutzoverall, Overall, Anzug, Anzüge, Einmalanzüge, Overalls, Einmalkleidung, Infektionsschutz, medizinischer Anzug |
| | |
| |