Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghaube Abena Haarnetz Classic Vliesstoff rot Karton Karton mit 1200 Stück, Cliphauben mit latexfreiem Gummizug


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-85210602K
Hersteller:
     Abena
Herst.-Nr.:
     210602
EAN/GTIN:
     5703538059636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cliphaube
Kliphaube
Klipp-Haube
Klipphaube
Einweg-Haarnetz zum Schutz vor Kontamination in Hoch- Hygienebereichen. Die Haarnetze sind nicht steril und sollten nur in einer nicht sterilen medizinischen Umgebung verwendet werden. Ideal für den Einsatz in Medizin, Reinraum, Körperpflege, Catering, Lebensmittelverarbeitung usw. CE-Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinie für Medizin- produkte 93/42 / EWG, Anhang VII, Klasse 1, nicht steril Produziert nach ISO 9001: 2008 One Size, Durchmesser Ø53 cm. Das einzelne elastische Band am Saum ist latexfrei und besteht aus Spandex-Fasern. Box mit einer perforierten Öffnung. Unterverpackt zu 6 x 200 Stück / Box!
Weitere Informationen:
Material:
PP - Polypropylen
Größe:
Einheitsgröße
Schutzklasse:
bitte anfragen
Einsatz in:
Lebensmittel / Hygienebereich
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Haarnetz, Haarschutznetz, Netzhaube, Nylonhaube, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, haarnetz rot, haarnetz, haarnetz einheitsgröße, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Abena, Einweghaube, Klipphauben, Hygienehauben, Schutzhauben, Schutzhaube, Astronautenhaube, Astronauten Hauben, Einweghauben, Baretthauben, HaarnetzSchutzkleidung, Schutzanzug, Infektionsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1.200 Stück (ab € 0,03461* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 54,30*
€ 64,62
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 53,45*
€ 63,61
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 51,26*
€ 61,00
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 49,68*
€ 59,12
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 48,26*
€ 57,43
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 41,53*
€ 49,42
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.