| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8512637 Herst.-Nr.: 1000012637 EAN/GTIN: 5703538389894 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Einweghandschuh aus Latex, puderfrei, Unsteril schwarz, beidhändig passend, glatte Oberfläche, mit Rollrand zugelassen für den Umgang mit Lebensmitteln. Verwendung: Handschutz, sämtliche nicht-medizinischen Vorgänge. CE-Kennzeichnung gem. EU Richtlinie für persön- liche Schutzausrüstung Richtlinie, PPE Verordnung EU 2016/425, KAT III, AQL 1.5. Normen: EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 16253-1:2015, EN 420:2003. Handschuhlänge: ca. 240 mm Weitere Informationen: | | Art: | Latexhandschuhe | Farbe: | schwarz | Puderung: | puderfrei | Norm: | EN420 | Größe: | S |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latex handschuhe schwarz gepudert, gummihandschuh, gummihandschuhe schwarz, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Thor, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Montagehandschuhe, LatexhandschuheHandschuhe |
| | |
| |