Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghaube HygoBase Klipphaube Light PP-Vlies orange Kopfschutz, 1000 Stück/Karton, Polypropylen-Vlies, D=55 cm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8512104K
Hersteller:
     Hygonorm
Herst.-Nr.:
     12104
EAN/GTIN:
     4015544921045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cliphaube
Kliphaube
Klipp-Haube
Klipphaube
latexfreies Gummiband luftdurchlässig CAT I, CE PSA VO EU 2016-425, CE MDR 2017-746 lebensmittelecht
Weitere Informationen:
Material:
PP - Polypropylen
Größe:
Durchm. 55 mm
Schutzklasse:
CAT I
Einsatz in:
Lebensmittel / Hygienebereich
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Besuchermütze, Einweg-Haube, Einweg-Mütze, Einweghaube, Einwegmütze, cliphaube orange, cliphaube, cliphaube 50 cm, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Hygonorm, Klipphauben, Hygienehauben, Schutzhauben, Schutzhaube, Astronautenhaube, Astronauten Hauben, Einweghauben, BaretthaubenHygostar
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,67*
€ 3,72*
6 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,58*
€ 5,07*
Lager 9428
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 5,00*
ab € 26,55*
€ 35,97*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 35,97*
€ 42,80
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 32,75*
€ 38,97
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 31,67*
€ 37,69
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 31,31*
€ 37,26
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 29,41*
€ 35,00
pro Karton
ab 7500 Kartons
€ 26,55*
€ 31,59
pro Karton
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,02655* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
12106
ab € 2,42*
Ähnlich
Franz Mensch
1219
ab € 2,01*
Ähnlich
Hygonorm
12101
ab € 2,55*
Ähnlich
Hygonorm
12107
ab € 2,43*
Ähnlich
Hygonorm
12109
ab € 2,67*
Ähnlich
Hygonorm
12100
ab € 2,71*
Ähnlich
Hygonorm
12103
ab € 2,54*
Ähnlich
Hygonorm
12192
ab € 2,40*
Ähnlich
Franz Mensch
12108
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.