| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-85110123 Herst.-Nr.: 1000010123 EAN/GTIN: 5703538256677 |
| | |
|
| | |
| Mund-Nasen-Schutz mit weichen, starken Ohrschlaufen und Nasenbügel, wodurch eine gute Passform gewährleistet wird und die Maske angenehm zu tragen ist. Die Mund-Nasen-Schutze haben einen geringen Atemwiderstand und eine hohe bakterielle Filterleistung. Die Mund-Nasen-Schutze haben ultraschallverschweißte Nähte und sind unsteril. Material: PP, Spandex und Aluminium. CE-gekennzeichnet gem. EU-Richt- linie für medizinische Ausrüstung (MDD) 93/42/EEC Klasse 1 Typ IIR Zulassung gemäß EN 14683: 2019. Bei dem Artikel handelt es sich um Tagespreise! Weitere Informationen: | | Art: | medizinischer Mundschutz | Norm: | EN14683 Typ IIR | CE Kennung: | mit CE Kennung | Lagenanzahl: | 3 lagig | Farbe: | blau |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Mundschutz Reinraum, mundschutz reinraum blau, mundschutz reinraum, mund-nasen-maske pp, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Kopfschutz & Atemschutz, Abena, Mundschutz, Atemschutzmasken, Feinstaubmaske, Staubmasken, EHEC, Hygienemasken, Filtrierende Halbmaske, Atemfilter, Mundbedeckung, Atemschutz, Schutzmaske, Mundschutzmaske, Mundschutz Maske, Medizinischer Mundschutz, OP Maske, OP Mundschutz, Corona Maske |
| | |
| |