Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überschuhe Ampri MED COMFORT Safe Protect weiß Karton 4x 50 Stück im Karton, antistatisch, Gummizug an der Wade


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8505178K
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     05178-ÜSH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Überschuhe
ESD Überziehschuhe
Schuhhüllen
Schuhüberzieher
Ausführung: hohe Ausführung, Gummizug an der Wade, Binde- bänder über Knöchelhöhe, Maße: Sohlenlänge ca. 38 cm, Gesamthöhe ca. 47 cm, Farbe: weiß, Bestimmungszweck: Hygienebereiche, Risikoanalyse: Vermeidung von starker Hitze, Feuer und gefährlichen Substanzen - kein Chemikalien- schutz, Qualitätskontrollen: CE CAT I gemäß PSA
Weitere Informationen:
Material:
n.d.
Farbe:
weiß
CPE beschichet:
n.d.
Stärke:
n.d.
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Schutzüberschuhe, Überschuhe, Überziehschuhe, schuhüberzieher weiß, esd überschuhe, ampri überschuhe, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Ampri, Einwegartikel, Infektionschutz, Füßlinge, Einwegüberziehschuhe, Einwegüberschuhe, Einwegüberschuh, ÜberzieherSchutzkleidung, Schutzanzug, Infektionsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,99*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 200 Stück (ab € 0,37995* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 96,63*
€ 114,99
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 95,62*
€ 113,79
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 91,24*
€ 108,58
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 87,75*
€ 104,42
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 75,99*
€ 90,43
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.