| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8505175WXXL Herst.-Nr.: 05175-W-XXL EAN/GTIN: 4044941031606 |
| | |
|
| | |
| mikroporöse Filmmembrane, antistatisch Arm-, Bein- und Taillengummi, CAT III EN 14126, EN 1073, EN 369, EN 1149-1 doppelte RV-Abdeckung mit Kapuze und einzeln verpackt Weitere Informationen: | | Material: | mikroporöse Filmmembrane | Größe: | XXL | Farbe: | weiß | Normen: | PSA CAT 3 / EN 13982 / EN 13034 | Typ: | 5 / 6 |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, arbeitsanzug weiß, arbeitsanzug, arbeitsanzug xxl, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Ampri, Schutzanzug, Schutzanzüge, Einwegoverall, Einmaloverall, Einmalanzug, Schutzoverall, Overall, Anzug, Anzüge, Einweganzug, Einmalanzüge, Overalls, Einmalkleidung, Infektionsschutz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 6,95* | ab € 2,8315* | € 3,5815* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,82* | € 4,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|