Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug Ampri PP Med Comfort weiß Gr. M Einwegoverall mit Stehkragen 50 Stück/Karton


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8505164WM
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     05164-W-M
EAN/GTIN:
     4044941022123
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Weitere Informationen:
Material:
PP - Polypropylen
Größe:
M
Farbe:
weiß
Normen:
n.d.
Typ:
n.d.
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einweganzug weiss m, einmalanzug weiß, einmalanzug, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Ampri, Schutzanzug, Schutzanzüge, Schutzoverall, Overall, Anzug, Anzüge, Einmalanzüge, Overalls, Einmalkleidung, Infektionsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,89*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 50 Stück (ab € 1,4578* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 94,49*
€ 112,44
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 93,18*
€ 110,88
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 88,32*
€ 105,10
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 85,55*
€ 101,80
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 72,89*
€ 86,74
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.