Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampri Einwegschürze Med Comfort 750 x 1400 mm weiß glatte Oberfläche 50 Stück pro Block


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8505070W140BL
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     05070-W-140-BLOCK
EAN/GTIN:
     4044941020419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Farbe kann ggf. von Original abweichen
Weitere Informationen:
Material:
PE - Polyethylen
Größe:
750 x 1400 mm
Schutzklasse:
bitte anfragen
Einsatz in:
Lebensmittelbereich
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Einmal-Schürze, Einmalschürze, Einweg-Schürze, Einwegschürze, Hygieneschürze, pe einmalhandschuh, einmalhandschuh, einmalhandschuh ampri, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Ampri, Schutzanzüge, Einwegoverall, Einwegüberschuhe, Klipphauben, Ärmelschoner, Seuchenbekämpfung, Einmalkittel, Einwegschuhe, Besucherkittel, Einwegschürzen, Einweghaube, Besuchermantel, Hygienehauben, Schutzanzug, Infektionsschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
4
pro Packung
€ 5,00*
ab € 8,10*
€ 12,16*
15 Tage
nicht lagernd
pro Box
Frei Haus
ab € 91,15*
€ 114,24*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,16*
€ 14,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,95*
€ 14,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,07*
€ 13,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.