Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MED COMFORT PE-Schürze heavy,


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4089100846
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     05070-W-140-BLOCK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Weitere Informationen:
Größe:
75 x 140 cm
Farbe:
weiß
Material:
PE
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
pro Packung
€ 5,00*
ab € 8,09*
€ 12,12*
Lager 281
nicht lagernd
pro Box
Frei Haus
ab € 91,36*
€ 113,74*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 113,74*
€ 135,35
pro Box
ab 2 Boxen
€ 112,61*
€ 134,01
pro Box
ab 5 Boxen
€ 107,91*
€ 128,41
pro Box
ab 10 Boxen
€ 104,45*
€ 124,30
pro Box
ab 20 Boxen
€ 100,67*
€ 119,80
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 91,36*
€ 108,72
pro Box
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.