Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Ultranitril Performance 480 Chemikalienschutzhandschuh Gr. 10, Chemikalienschutzhandschuh mit langem Arm, grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-85045910
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0459/10
EAN/GTIN:
     3245424801209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Der Mapa Ultranitril Performance 480 Handschuh bietet extrem langen Chemikalienschutz, hervorragende mechanische Bestän- digkeit gegen Abrieb und Durchstich sowie gute Griffsicher- heit durch die Handfläche mit Profil. Weitere Produktdetails und Tabellen zur Beständigkeit gegen chemische Produkte entnehmen Sie bitte den beigefügten Datenblättern.
Weitere Informationen:
Art:
Nitrilhandschuhe
Material:
Nitril
Einsatz als:
Schutzhandschuhe
Schutzeigenschaft:
weitestgehend chemiekalienbeständig
Größe:
XL
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh grün, chemikalienhandschuh einfach, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Feldtmann, Chemikalien Schutzhandschuhe, Gummihandschuhe, Schutzhandschuhe, Montagehandschuhe, Arbeitshandschuhe, Chemiekalienschutzhandschuhe, Küchenhandschuhe, Haushaltshandschuhe, Putzhandschuhe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 8,48*
4 Tage
48
1
€ 5,95*
ab € 6,84*
€ 10,00*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,48*
€ 10,74*
7 Tage
60
12
€ 5,99*
ab € 8,37*
€ 10,90*
Lager 9428
6
1
€ 5,00*
ab € 9,82*
€ 15,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,91*
€ 18,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,62*
€ 18,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,82*
€ 17,64
pro Paar
ab 6 Paar
€ 14,30*
€ 17,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,43*
€ 15,98
pro Paar
ab 12 Paar
€ 12,94*
€ 15,40
pro Paar
ab 18 Paar
€ 12,47*
€ 14,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,08*
€ 14,38
pro Paar
ab 24 Paar
€ 11,61*
€ 13,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,82*
€ 11,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.