| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8502201Y Herst.-Nr.: 02201-Y EAN/GTIN: 4044941030791 |
| | |
|
| | |
| Typ IIR gem. EN 14683, Filterleistung >98 % Eigenschaften: 3-lagig aus 100% glasfaserfreiem Vliesstoff, mit Nasenbügel, mit Elastikbändern, Latexfrei, Filterleistung größer 98 %, EN 14683 Typ II R, Medizin- produkt der Klasse I gem. Verordnung (EU) 2017/745. RESTPOSTEN! Abverkauf nur solange der Vorrat reicht! Weitere Informationen: | | Art: | medizinischer Mundschutz | Norm: | EN14683 Typ IIR | CE Kennung: | mit CE Kennung | Lagenanzahl: | 3 lagig | Farbe: | gelb |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Mundschutz Medizin, OP-Gesichtsmaske, OP-Maske, OP-Mundschutz, Operationsmaske, mund-nasen-maske gelb, mund nasen bedeckung, mundschutz medizin 3 lagig, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Kopfschutz & Atemschutz, Ampri, Mundschutz, Atemschutzmasken, Feinstaubmaske, Staubmasken, EHEC, Hygienemasken, Filtrierende Halbmaske, Atemfilter, Mundebedeckung, Atemschutz, Schutzmaske, Mundschutzmaske, Mundschutz Maske, Mundabdeckung, Mundbedeckung, Corona Maske |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 1,5695* | € 2,3195* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,87* | € 3,22* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,95* | € 4,86* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,05* | € 5,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,059* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|