Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mundschutz Ampri Med Comfort 3-lagig Typ IIR rainbow 50 Stück mit runden, latexfreien Elastikbändern, EN 14683


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8502201MIX
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     02201-MIX
EAN/GTIN:
     4044941030982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Typ IIR gem. EN 14683, Filterleistung >98 % Eigenschaften: 3-lagig aus 100% glasfaserfreiem Vliesstoff, mit Nasenbügel, mit Elastikbändern, Latexfrei, Filterleistung größer 98 %, EN 14683 Typ II R, Medizin- produkt der Klasse I gem. Verordnung (EU) 2017/745. Farben: je 10 St in Grün / Blau / Pink / Gelb / Orange
Weitere Informationen:
Art:
medizinischer Mundschutz
Norm:
EN14683 Typ IIR
CE Kennung:
mit CE Kennung
Lagenanzahl:
3 lagig
Farbe:
mehrfarbig
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, mund nasen bedeckung, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Kopfschutz & Atemschutz, Ampri, Mundschutz, Atemschutzmasken, Feinstaubmaske, Staubmasken, EHEC, Hygienemasken, Filtrierende Halbmaske, Atemfilter, Mundbedeckung, Atemschutz, Schutzmaske, Mundschutzmaske, Mundschutz Maske, Mundabdeckung, Corona Maske
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1655
10
€ 6,95*
ab € 1,5595*
€ 2,2895*
Lager 9428
6
1
€ 5,00*
ab € 1,64*
€ 2,72*
5 Tage
1
1
€ 5,50*
ab € 1,61*
€ 2,74*
5 Tage
500
1
€ 4,90*
ab € 3,04*
€ 4,82*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 3,91*
€ 6,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0328* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
41935048
ab € 3,03*
Sonstiges
Buchner & Partner
01635/2
ab € 31,42*
Sonstiges
Dahlhausen
7680080000
ab € 8,56*
Sonstiges
MED+ORG
R1 60061
ab € 33,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.