Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghaube Ampri Bartmaske Med Comfort PP dunkelblau Einwegschutz, 54x24 cm, 100 Stück-Pack


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8502040B
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     02040-B
EAN/GTIN:
     4044941030340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartmaske
Bartschutz
Cliphaube
Kliphaube
Die Ampri Bartmaske besteht aus leichtem und luftdurch- lässigem Polypropylen Spinnvlies und hat weiche hautfreund- liche Gummibänder. Ampri Bartmasken eignen sich zum Einsatz in allen hygienerelevanten Einrichtungen wie z.B. Lebensmittelverarbeitung, Elektronik, Labor, pharma- zeutische Industrie u.v.m. Umverpackung: 100 Stück pro Beutel
Weitere Informationen:
Material:
PP - Polypropylen
Größe:
540x240 mm
Schutzklasse:
bitte anfragen
Einsatz in:
Lebensmittel / Hygienebereich
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Klipp-Haube, Klipphaube, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, med comfort bartmaske blau, cliphaube, cliphaube blau, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Ampri, Einweghaube, Klipphauben, Hygienehauben, Schutzhauben, Schutzhaube, Astronautenhaube, Astronauten Hauben, Einweghauben, BaretthaubenSchutzkleidung, Schutzanzug, Infektionsschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1234
10
€ 6,95*
ab € 3,346*
€ 4,686*
Lager 9428
16
1
€ 5,00*
ab € 3,30*
€ 5,34*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,34*
€ 6,35
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 4,94*
€ 5,88
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,64*
€ 5,52
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,35*
€ 5,18
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,05*
€ 4,82
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,30*
€ 3,93
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,033* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.