| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8501251S Herst.-Nr.: 01251-S EAN/GTIN: 4044941720616 |
| | |
|
| | |
| Bei dem Material Vitril handelt es sich um eine innovative und erstklassige synthetische Alternative zu Naturlatex. Vitrilhandschuhe sind puderfrei und enthalten keine sensibilisierenden Stoffe (Beschleuniger). Der Med-Comfort Vitril® enthält keine Naturkautschukproteine, eine Protein- sensibilisierung wird somit vermieden. Das Material ist eine einzigartige Symbiose aus einem Thermoplasten und einem Elastomer. Daraus ist der Hybridhandschuh Med-Comfort Vitril® entstanden. Das Produkt erfüllt die Anforderungen an Schutzhandschuhe, die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind: Verordnung (EG) 1935/2004. Fakten: EN 420, EN 455, AQL 1,5, Puderfrei, Farbe: Blau, 100 Stück / Box. Weitere Informationen: | | Art: | Vitrilhandschuhe | Farbe: | blau | Puderung: | puderfrei | Norm: | EN455 / EN374 / EN420 | Größe: | S |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweg gummihandschuh blau s, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Ampri, Haushalthandschuhe, Chemiekalienschutzhandschuh, Schutzhandschuhe, HandschuheHandschuhe, Arbeitshandschuhe |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,1215* | € 2,8315* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,40* | € 3,34* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,41* | € 3,70* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,42* | € 3,71* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,79* | € 4,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|