Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitrilhandschuhe Ampri Style Lemon L puderfrei, unsteril, 100 Stück/Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8501189L
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     01189-L
EAN/GTIN:
     4044941008790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Farbe: gelb Verwendung: Medizinprodukt Klasse 1, PSA CAT I EN 420, EN 455, EN 374.1+2 Materialstärke: Stulpe ca. 0,06 mm, Handfläche ca. 0,08 mm Fingerspitze ca. 0,10 mm Oberfläche: Fingerangeraut,polymerbeschichtet,innenchloriert Passform: beidhändig, Reißkraft: 6 N (min)
Weitere Informationen:
Art:
Nitrilhandschuhe
Farbe:
gelb
Puderung:
puderfrei
Norm:
EN455 / EN374 / EN420
Größe:
L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
817
10
€ 6,95*
ab € 4,99*
€ 6,55*
Lager 9428
21
1
€ 5,00*
ab € 4,99*
€ 7,51*
5 Tage
5
1
€ 5,50*
ab € 5,00*
€ 7,56*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,51*
€ 8,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0499* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMPri
09054-TRIO
ab € 30,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.