| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8501178L Herst.-Nr.: 01178-L EAN/GTIN: 4044941026664 |
| | |
|
| | |
| Dieser 240 mm lange puderfreie Nitril-Einmalhandschuh ver- fügt in der Handinnenfläche über eine Schichtstärke von ca. 0,08 mm, bietet den PSA Schutz der Kategorie III und ist ein Medizinprodukt der Klasse 1. Ein weiterer großer Vorteil: Der Hot Chili ist nach EN 374-5:2016 genormt. Das bedeutet, er bietet Schutz* gegenüber Bakterien und Pilzen. Ebenfalls ist dieser Handschuh nach EN 374-1:2016 auf chemische Risiken geprüft und besitzt die Typklasse B/KPT. Perfekte beidhändige Passform, unsteril, polymerbeschichtet und angeraute Fingerspitzen für gute Griffigkeit. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt. RESTPOSTEN! Abverkauf nur solange der Vorrat reicht! Weitere Informationen: | | Art: | Nitrilhandschuhe | Farbe: | rot | Puderung: | puderfrei | Norm: | EN374 | Größe: | L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril l, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Ampri, Gummihandschuhe, Haushalthandschuhe, Chemiekalienschutzhandschuh, Schutzhandschuhe, HandschuheHandschuhe, Arbeitshandschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Box | € 6,95* | ab € 4,3825* | € 5,8825* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 5,79* | € 8,72* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,50* | ab € 5,81* | € 8,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|