| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-656345 Herst.-Nr.: 6345 EAN/GTIN: 5033848027071 |
| | | |
|
| | |
| Schaumseife für jeden Tag, die die Haut pflegt und eine bessere Hygiene ermöglicht. Ideal: für KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Elektronische No-touch Spender in stark frequentierten, hygienekritischen Waschräumen reinigt die Haut mild und ohne sie zu reizen genau die richtige Portion Schaumseife pro Handwäsche für einen sparsamen Verbrauch doppelt so viele Handwäschen pro Liter wie mit herkömmlicher Flüssigseife Kostenkontrolle und Senkung der Abfallmenge im täglichen Gebrauch umweltschonend (mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnet). Lieferbar als: luxuriöse Schaumseife ohne Farb- und Duftstoffe in robusten, hygienisch versiegelten 4x 1,2-l-Kassetten mit bis zu 1.850 Seifenportionen/je 1,2 L Weitere Informationen: | | Art: | Schaumseife | VPEH: | Patrone für Seifenspender | Inhalt: | 1.2 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, schaumseife kleenex 1000ml, feuchtigkeitscreme, kleenex seifenkartusche, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seife & Handwaschpaste, Kimberly Clark, Handseife, Cremeseife Rosa, Industrieseife, Handwaschseife, Handcremeseife, Seifen zum Nachfüllen, Seifenspender auffüllen, Seife auffüllen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 18,01* | € 24,87* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 18,83* | € 25,36* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 21,50* | € 28,14* | | | | | 15 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 12,95* | ab € 21,575* | € 28,305* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 90,52* | € 114,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|