Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Flüssigseife 6345 1,2l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/935/a011935x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/935/a011935x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-449011600
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6345
EAN/GTIN:
     5033848027071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Schaum-Seife für die häufige Verwendung. Handreiniger entwickelt für den Prozessschutz und die Einhaltung von Hygieneprotokollen. Unser berührungsloses elektronisches System minimiert die Ausbreitung von Keimen. Hand-Seife angereichert mit Feuchtigkeitscreme.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Control™
Verwendung für Produkt:
Kimberly Clark Seifenspender Sensor
parfümiert:
Nein
Ausführung des Behälters:
Flasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
1,2
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schaumseife Control™
Biozid-Produkt:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,89*
€ 25,36*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 18,20*
€ 25,38*
2 Tage
47
4
pro Flasche
€ 4,99*
ab € 21,45*
€ 28,14*
1 Tag
18
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 26,46*
€ 35,13*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 31,28*
€ 40,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
1 Stück enthält 1.200 Milliliter (ab € 0,01517* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
92147
ab € 41,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.