| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6514120002K Herst.-Nr.: 14120002 EAN/GTIN: 4260029178999 |
| | |
|
| | |
| Die Peter Greven Lindesa Hautschutz- und Pflegecreme ist eine Schnell einziehende, schwach fettende Schutz- und Pflegecreme mit natürlichem Bienenwachs. Lindesa ist eine Creme mit breitem Anwendungsspektrum. Bei geringen Belastungen bietet sie Schutz gegen Alkalien, schwache Säuren und organische Substanzen. Die Hautschutz- und Pflegecreme stärkt die Abwehrfunktion der Haut, beugt Hautschädigungen durch äußere Belastungen vor und wirkt normalisierend auf gereitzte Hautpartien. Lindesa vermittelt der Haut Geschmeidigkeit und Elastizität, glättet und pflegt, ist silikonfrei, parfümfrei und geeignet für den Lebensmittelbereich. Vor Arbbeitsbeginn und nach Pausen auf die vorher gereinigten Hautpartien auftragen, gründlich Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L | Eigenschaft: | Hautpflege |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hautcreme, Hautpflegecreme, Körperbutter, Körpercreme, Pflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, handschutzcreme 1000 ml, feuchtigkeitscreme, hautschutzcreme greven, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Hautschutz, Peter Greven, Handcreme und Pflegelotion, Schutzcreme, Handschutz, Hautpflege, Lebensmittelbereich, Hautpflegeprodukte, 1L |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 24,13* | € 30,31* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Karton | Frei Haus | ab € 144,92004* | € 178,24002* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Karton | € 5,00* | ab € 153,57* | € 188,12* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 5,99* | ab € 152,42004* | € 188,13* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Karton | Frei Haus | ab € 158,44002* | € 192,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 1 Liter (ab € 153,57* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|