| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4010275158 Herst.-Nr.: 14120002 EAN/GTIN: 4260029178982 |
| |
|
| | |
| Parfümfreie Schutz- und Pflegecreme für empfindliche Haut bei eher geringen Belastungen · eignet sich ebenfalls zur Pflege nach der Arbeit · auch bei beanspruchter Haut · schwach fettend · schnell einziehend · modifizierte Konservierung · O/W Emulsion · silikonfrei · unparfümiert
Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Hände, Körper, Gesicht, Füße · Breite 70mm· Gewicht 1083,16· Höhe 235mm· Inhalt (Pflegestoffe) Allantoin, Bienenwachs· Länge 90mm· Pharmazentralnummer 14366331 Weitere Informationen: | | Größe: | 1 l | Ausführung: | schwach fettend, parfümiert, silikonfrei, parabenfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hautcreme, Hautpflegecreme, Körperbutter, Körpercreme, Pflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, handschutzcreme 1000 ml, feuchtigkeitscreme, hautschutzcreme greven, Creme, Hautpflege, Hautpflegecremes, Lotion |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 24,22* | € 30,09* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | pro Karton | Frei Haus | ab € 145,14* | € 178,41* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 5,00* | ab € 154,35* | € 188,30* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 5,99* | ab € 152,40* | € 188,31* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Karton | Frei Haus | ab € 157,87002* | € 193,15002* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 6 Liter (ab € 24,19* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|