| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65137692 Herst.-Nr.: 13769002 EAN/GTIN: 4260029173277 |
| | | |
|
| | |
| Universelle Schutzcreme mit dualistischem Wirkungsprinzip bei häufig wechselnden oder nicht klar definierten Hautgefährdungen sowie bei mechanischer Belastung der Haut. Wirkt hautfestigend, reduziert die Hautbelastung, unterstützt die natürliche Regenerationsfähigkeit der Haut, enthält Glycerin, Hamamelis und Panthenol, silikonfrei, unparfümiert und ist HACCP-konform. Anwendung: Die REVEN® MULTI TEC PURE Lotion wird vor Arbeitsbeginn und nach den Pausen sorgfältig auf die vorher gereinigten Hautpartien aufgetragen. Dabei ist auf besonders gefährdete Hautbereiche, z.B. zwischen den Fingern und an den Nägeln, zu achten. Die Anwendung der Lotion sollte bei längeren Arbeitsintervallen wiederholt Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender 2000ml ivraxo soft g, feuchtigkeitscreme, seifenspender 2 l, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Hautschutz, Peter Greven, Schutzcreme, Handschutz, Hautpflege, Multi Tec, Peter Greven Multi tec Pure, Hautpflegeprodukte, 2L |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 32,47* | € 41,06* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 34,98* | € 43,93* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 36,68* | € 46,29* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 38,07* | € 47,44* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 39,31* | € 51,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2.000 Milliliter (ab € 0,01966* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|