Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65125213 Herst.-Nr.: 125212 EAN/GTIN: 4032651252121 |
| | | |
|
| | |
| Händedesinfektion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-56258 Desmanol pure ist eine gebrauchsfertige Lösung zur hygieni- schen und chirurgischen Händedesinfektion. Durch seine inno- vative Wirkstoffkombination von Dexpanthenol und Ethylhexyl- glycerin sorgt desmonal pure für extra Hautschutz und Pflege. Das Desinfektionsmittel isr frei von Farbstoffen und Parfüm, damit besonders hautschonend. Desmanol pure wirkt bakterizid (inkl. TB), levurozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV, Vaccinia-Viren) und ist wirksam gegen Rota-, Adeno sowie Noro-Viren. Da das Mittel keinen Ethanol enthält kann es auch als halal-konform bezeichnet werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, hand-desinfektion 1 l, hand desinfektion, armhebel-spender 1000ml, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, Schülke, Hautantiseptikum, alkoholische Händedesinfektion, gebrauchsfertig, Dekontaminationsseife, Händedekontaminations-Seife, Händesinfektionsmitte, 1L |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,22* | € 10,82* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,19* | € 10,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 8,03* | € 11,97* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,96* | € 13,22* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 8,97* | € 13,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 7,22* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|