Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-014102 Herst.-Nr.: 125212 EAN/GTIN: 4032651252121 |
| | | |
|
| | |
| desmanol® pure Händedesinfektion
Das alkoholische Einreibepräparat mit pflegendem Panthenol wir zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion angewendet. Schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her. Produktinformation zu desmanol® pure - 1 l Flasche
- Flüssige, farblose, gebrauchsfertige Lösung
- Wird unverdünnt angewendet
- Farbstofffrei- und Parfümfrei
- Dermatologisch getestet
- Ganzjahresprodukt, schützt das ganze Jahr sicher vor Infektionen
- breites Wirkspektrum inklusive begrenzt viruzid PLUS gemäß EN 14476
- Hautpflege-Formel mit Pro-Panthenol-Komplex
- 100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe: 75 g Propan-2-ol
- Biozidprodukt, BAuA-Nr. N-56258
Wirkspektrum von desmanol® pure - Bakterizid
- MRSA
- Tuberkulozid
- Mykobakterizid
- Levurozid
- Begrenzt viruzid und viruzid Plus
- Vaccinia Virus
- Adenovirus, Norovirus, Rotavirus
Anwendungsbereiche von desmanol® pure - hygienische Händedesinfektion (EN1500): 3 ml desmanol® pure mind. 30 Sek. in die gereinigten, trockenen Hände einreiben.
- chirurgische Händedesinfektion (EN 12791): Eine ausreichende Menge desmanol® pure 90 Sek. in die Hände und Unterarme einreiben.
Weitere Hinweise und Informationen zu desmanol® pure finden Sie in den Produkt-PDFs. Biozid vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Liter | Verpackung: | Spenderflasche | PZN: | 13354030 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, hand-desinfektion 1 l, hand desinfektion, armhebel-spender 1000ml, Händeeinreibung, Händehygieneprodukt, Alkoholdesinfektion |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 7,22* | € 10,82* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,19* | € 10,83* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 8,03* | € 11,97* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,96* | € 13,22* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 8,97* | € 13,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 7,19* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|