Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 494CS-20007885 Herst.-Nr.: 125212 EAN/GTIN: 4032651252121 |
| | |
|
| | |
| Artikelname: Schülke Händedesinfektion desmanol pure Hersteller: Schülke & Mayr GmbH Anwendungsgebiete Die Schülke Händedesinfektion desmanol pure ist eine parfüm- und farbstofffreie alkoholische Lösung für die Händedesinfektion. Das Schülke desmanol pure verfügt über den Plus-Effekt für Hautschutz und -pflege dank innovativem Rückfettungssystem aus Dexpanthenol und Ethylhexylglycerin. Die Schülke Händedesinfektion desmanol pure erfüllt den Wirkbereich 'begrenzt viruzid Plus' und ist daher wirksam gegen Bakterien, Pilze und lipophile Viren (inkl. HBV, HCV, HIV, Vaccinia). Eigenschaften • Schülke Händedesinfektion desmanol pure • Parfüm- und farbstofffrei • Alkoholische Lösung für die Händedesinfektion • Plus-Effekt für Hautschutz und -pflege • Erfüllt den Wirkbereich 'begrenzt viruzid Plus' • Wirksam gegen Bakterien, Pilze und lipophile Viren • Inhaltsstoffe: Propan-2-ol, Myristylalkohol • Dermatologisch getestet • Verpackungseinheit: 1 Stück Sonstige Hinweise • Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. • Schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her. • Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter Downloads. • Norm: DIN EN 1500 (Hygienische Händedesinfektion) • Norm: DIN EN 12791 (Chirurgische Händedesinfektionsmittel) Wir bitten Sie zu beachten, dass beim Versand ab 2 Kanistern, an alle externen Kunden, ausschließlich nur Paletten-Versand möglich ist und somit höhere Frachtkosten anfallen. Informationen zu den anfallenden Frachtkosten erhalten Sie nach Bestellabschluss. Spezifische Varianteninformationen • Inhalt: 1 Liter Flasche • BAuA-Nummer: N-56258 Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, hand-desinfektion 1 l, hand desinfektion, armhebel-spender 1000ml |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 7,22* | € 10,80* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,19* | € 10,81* | | | | Lager 494CS | | | | | | € 25,00* | ab € 8,03* | € 11,94* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,95* | € 13,19* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 8,96* | € 13,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 494CS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 8,03* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 494CS | | Versand: Lager 494CS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 25,00* | | ab € 110,00* | € 12,00* | | ab € 275,00* | € 20,00* | | ab € 550,00* | € 40,00* | | ab € 825,00* | € 60,00* | | ab € 1.100,00* | € 100,00* | | ab € 1.650,00* | € 200,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|