Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

desmanol pure - 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
desmanol pure - 1000 ml
desmanol pure - 1000 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     619-SCHÜ125212
Hersteller:
     Schülke & Mayr
Herst.-Nr.:
     125212
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

desmanol® pure

  • Wirksam gegen Bakterien, Pilze und lipophile Viren (inkl. HBV,HCV, HIV, Vaccinia)
  • der Plus-Effekt für Hautschutz und -pflege dank innovativem Rückfettungssystem aus Dexpanthenol + Ethylhexylglycerin
  • farbstoff- und parfümfrei
  • dermatologisch getestet

Anwendungsgebiete

  • hygienische Händedesinfektion (EN1500): 3 ml desmanol® pure mind. 30 Sek. in die gereinigten, trockenen Hände einreiben.
  • chirurgische Händedesinfektion (EN 12791): Eine ausreichende Menge desmanol® pure 90 Sek. in die Hände und Unterarme einreiben.

Anwendungshinweise

desmanol® pure wird unverdünnt angewendet. Während der Einwirkzeit bei der hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion sollte die portionierte Gabe von desmanol® pure so erfolgen, dass die Hände während der gesamten Applikationszeit gut angefeuchtet bleiben.

Produktinformationen

100 g Lösung enthalten folgenden Wirkstoff: 75 g Propan-2-ol

Chemisch-physikalische Daten

Flammpunkt:ca. 18 °C / Methode : DIN 51755 Part 1
Viskosität, dynamisch:ca. 3,6 mPa*s / Methode : ISO 3219
Farbe:farblos
Dichte:ca. 0,85 g/cm3 / 20 °C
Form:flüssig
pH:Nicht anwendbar
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
13354030
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Wichtiger Hinweis::
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
€ 5,00*
ab € 7,22*
€ 10,82*
5 Tage
9
€ 5,50*
ab € 7,19*
€ 10,83*
3 Tage
9
€ 25,00*
ab € 8,03*
€ 11,97*
€ 4,95*
ab € 8,97*
€ 13,24*
Lager 619
2
€ 5,90*
ab € 10,70*
€ 14,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.