| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-4327197 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 207.100.097 EAN/GTIN: 5415279039227 |
| |
|
| | |
| mit Schnellkupplung für Druckluftanschluss Manometer, Anzeige des Produktniveaus ,Überdruckventil Absperrhahn, Spiralschlauch PVC 3 m und Bürste ideal fürs Anbringen von Dressings und Glanzmitteln auf Autoreifen maximaler Betriebsdruck: 6 bar besonders geeignet für Lösungen nicht für Säuren Entspricht der neuen europäischen Direktive 97/23/ CE Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 L | Sprühdruck: | 6 bar | geeignet für: | ph-Wert 3-9 & mineralölhaltige Lösungsmittel | Gerätetyp: | Drucksprühgerät |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Hochdrucksprühgerät, Hochleistungssprühgerät, drucksprühgerät 6bar 10ltr, druckpumpzerstäuber, druckpumpzerstäuber 10 l, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Dosierhilfen & Sprühflaschen, ReinigungsBerater, Drucksprüher, Drucksprühkanne, Drucksprüh Gerät, Druckpumpenzerstäuber, Sprühkanne, Drucksprühflasche, Pumpsprühgerät |
| | |
| |