| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3776292 Herst.-Nr.: 76292 EAN/GTIN: 4046153115402 |
| | |
|
| | |
| Der MaiMed Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril hat texturierte Fingerspitzen, ist unsteril, puder- und latexfrei. Geeignet ist der MaiMed Solution next PF für den Einsatz im Lebensmittelbereich, der Industrie und der Medizin. PZN 10308064 EN 455-1,2,3,4 - EN 374-1,2,3 - ASTM 6319, CAT III AQL 1,5 - CE-Klassifizierung: Klasse I Weitere Daten zu dem Nitrilhandschuh MaiMed Solution next PF entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Art: | Nitrilhandschuhe | Farbe: | weiß | Puderung: | puderfrei | Norm: | EN455 / EN374 | Größe: | M |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, untersuchungshandschuhe unsteril gr.m puderfrei, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Maimed, Gummihandschuhe, Haushalthandschuhe, Chemiekalienschutzhandschuh, Schutzhandschuhe, PE-HandschuhHandschuhe, Arbeitshandschuhe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | pro Box | € 5,00* | ab € 7,43* | € 11,27* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 7,52* | € 11,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|