| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15408-03 Herst.-Nr.: 76292 EAN/GTIN: 4046153115402 |
| |
|
| | |
| MAIMED
solution next Nitril PF unsteril weiß
Gr. M
( 1 Pack = 200 stk. )
Produktbeschreibung:
Die puderfreien Nitrilhandschuhe Next von MAIMED eignen sich perfekt für den Einsatz in der Medizin als auch im Lebensmittelbereich
und der Industrie. Zusätzlich sind sie sehr in Tattoo- und Piercingstudios gefragt. Sie sind eine kostengünstige Alternative zum herkömmlichen Latexprodukten. Die Handschuhe werden nach DIN EN 455 1,2,3,4 hergestellt und bieten einen Qualitätswert von AQL 1,5. Dadurch sind sie besonders reißfest und sicher. Durch die puderfreie und glatte Oberfläche bieten die Handschuhe einen optimalen Tragekomfort und haben eine texturierte Fingerspitzen. Dazu kommt noch das die Handschuhe sowohl links wie auch rechts getragen werden können.
Produktdaten:
Material: Nitril
Wandstärke: Hand 0,07+/-0,02 und Finger 0,09+/-0,02
Farbe: weiß
Länge: ca. 240 mm
Packung a 200 Stück
Norm: nach DIN EN 455 1,2,3,4
Qualität: EN 374 - 1,2,3, ASTM 6319, CAT 3, AQL 1,5
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, untersuchungshandschuhe unsteril gr.m puderfrei, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, maimed solution next nitril pf, latex, vinyl, steril, einmalhandschuhe, gummihandschuhe, latexhandschuhe, latex handschuhe, vinyl handschuhe, einweghandschuhe, schwarze latexhandschuhe, latexhandschuhe schwarz, maimed, ampri, nitrilhandschuhe, nitril, hartmann, handschuhe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 7,42* | € 11,03* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 7,52* | € 11,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0376* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|