Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchspender Metall, Spender für 750 Blatt Lagenfalz oder Zick-Zack Papierhandtücher


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-32AG673
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AG-673
EAN/GTIN:
     4260038113547
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Dieser Handtuchspender ist ein Papierhandtuchspender aus Metall und für alle Handtücher geeignet. Der Handtuchspender kann dabei ca. 750 Blatt Falthandtücher aufnehmen und ist zur Sicherheit abschließbar (der Schlüssel ist im Lieferumfang enthalten). Um den Füllstand schnell ablesen zu können besitzt der Handtuchspender eine Füllstandsanzeige . Somit kann auf einen Blick abgelesen werden ob Handtuchpapier nachgefüllt werden muss, oder die verbleibenden Papierhandtücher ausreichend sind.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Metall
Füllmenge:
ca. 750 Blatt
Abschließbar:
ja
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender weiß, falthandtuchspender, plock gmbh falthandtuchspender, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, ReinigungsBerater, Handtuchpapierspender, Handtuchhalter, Papierhalter, Falthandtuchhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
2
€ 5,00*
ab € 34,61*
€ 47,03*
2 Tage
202
€ 8,95*
ab € 28,60*
€ 47,04*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 47,03*
€ 55,97
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 46,28*
€ 55,07
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 44,63*
€ 53,11
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 43,72*
€ 52,03
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 42,70*
€ 50,81
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 34,61*
€ 41,19
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 34,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-057
ab € 24,40*
Zubehör
Plock
AG-058
ab € 24,17*
Zubehör
Plock
AG-059
ab € 29,36*
Zubehör
Plock
AG-060
ab € 24,18*
Zubehör
Plock
ST-77058
ab € 24,07*
Zubehör
Plock
ST-88058
ab € 24,16*
Zubehör
Plock
AG-065
ab € 23,68*
Zubehör
Plock
HP-99059
ab € 27,29*
Zubehör
Plock
HP-99058
ab € 24,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.