Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuch ST-77058, 25x20,5cm, hochweiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Papierhandtuch ST-77058, 25x20,5cm, hochweiss
Papierhandtuch ST-77058, 25x20,5cm, hochweiss
Artikel-Nr.:
     C2098-ST-77058
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     ST-77058
EAN/GTIN:
     4250678202244
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Papierhandtuch ST-77058, 25x20,5cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier, geprägt
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 2
  • Falzart: ZZ/V
  • Blatt-Abmessung: 25 x 20,5 cm
  • Inhalt/Karton: 4000 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen/Falzart:
2 /ZZ/V
Blatt-Abmessung:
25x20,5 cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier, geprägt
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtücher 2-lagig zz-faltung 25 x 23 cm, falthandtuch 25x23 cm 2-lagig, falthandtuch v-falz, Falttücher, Falttuch, Papierhandtuch, ZZ-Falz, Handtuch, Papier-Falttücher, Hygienepapier, Einwegtücher, Einmaltücher, Zupftuch, Wischtücher, Zellstofftücher, Reinigungstücher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 39,74*
€ 47,29
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 39,13*
€ 46,56
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 37,32*
€ 44,41
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 36,81*
€ 43,80
pro Kartonage
ab 16 Kartonagen
€ 33,05*
€ 39,33
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 32,26*
€ 38,39
pro Kartonage
ab 32 Kartonagen
€ 29,81*
€ 35,47
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 24,15*
€ 28,74
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-801
ab € 17,27*
Zubehör
Plock
AG-503
ab € 22,50*
Zubehör
Plock
AG-671
ab € 21,82*
Zubehör
Plock
AG-673
ab € 28,63*
Zubehör
Plock
ST-5001
ab € 21,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.