Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuch AG-060, 24x21cm, weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Papierhandtuch AG-060, 24x21cm, weiss
Papierhandtuch AG-060, 24x21cm, weiss
Artikel-Nr.:
     2098-AG-060
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-060
EAN/GTIN:
     4260038115787
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Papierhandtuch AG-060, 24x21cm, weiss

  • 100 % Recyclingpapier, geprägt
  • Farbe: weiss
  • Anzahl Lagen: 2
  • Falzart: ZZ/V
  • Blatt-Abmessung: 24 x 21 cm
  • Inhalt/Karton: 4000 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Anzahl Lagen/Falzart:
2 /ZZ/V
Blatt-Abmessung:
24x21,5 cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Recyclingpapier, geprägt
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtücher 2-lagig 24 x 23 cm v-falz, falthandtuch v-falz, falthandtuch 2-lagig, Falttücher, Falttuch, Papierhandtuch, ZZ-Falz, Handtuch, Papier-Falttücher, Hygienepapier, Einwegtücher, Einmaltücher, Zupftuch, Wischtücher, Zellstofftücher
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2098
699
pro Kartonage
€ 8,95*
ab € 24,14*
€ 40,01*
15 Tage
nicht lagernd
pro Palette
Frei Haus
ab € 1.207,01*
€ 1.437,90*
Preise: Lager 2098
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 40,01*
€ 47,61
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 39,19*
€ 46,64
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 37,21*
€ 44,28
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 36,83*
€ 43,83
pro Kartonage
ab 16 Kartonagen
€ 33,07*
€ 39,35
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 32,54*
€ 38,72
pro Kartonage
ab 32 Kartonagen
€ 30,07*
€ 35,78
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 24,14*
€ 28,73
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 4.000 Stück (ab € 0,00604* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2098
Versand: Lager 2098
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 8,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2098
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-801
ab € 17,29*
Zubehör
Plock
AG-503
ab € 22,59*
Zubehör
Plock
AG-671
ab € 21,83*
Zubehör
Plock
AG-673
ab € 28,67*
Zubehör
Plock
ST-5001
ab € 21,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.