Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtücher, grün, 1-lagig, ZZ/V, 25 x 23 cm, 5.000 Blatt


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Papierhandtuch AG-065, 25x23cm, grün
Papierhandtuch AG-065, 25x23cm, grün
Artikel-Nr.:
     2098-AG-065
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-065
EAN/GTIN:
     4260038111499
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Papierhandtuch AG-065, 25x23cm, grün

  • 100 % Recyclingpapier, geprägt
  • Farbe: grün
  • Anzahl Lagen: 1
  • Falzart: ZZ/V
  • Blatt-Abmessung: 25 x 23 cm
  • Inhalt/Karton: 5.000 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Anzahl Lagen/Falzart:
1 /ZZ/V
Blatt-Abmessung:
25 x 23 cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Recyclingpapier, geprägt
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2098
699
pro Kartonage
€ 8,95*
ab € 23,58*
€ 37,66*
15 Tage
nicht lagernd
pro Palette
Frei Haus
ab € 935,14*
€ 1.098,88*
Preise: Lager 2098
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 37,66*
€ 44,82
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 36,71*
€ 43,68
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 34,22*
€ 40,72
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 33,69*
€ 40,09
pro Kartonage
ab 16 Kartonagen
€ 31,27*
€ 37,21
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 30,56*
€ 36,37
pro Kartonage
ab 32 Kartonagen
€ 28,20*
€ 33,56
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 23,58*
€ 28,06
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5.000 Stück (ab € 0,00472* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2098
Versand: Lager 2098
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 8,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2098
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-801
ab € 17,28*
Zubehör
Plock
SY-66048
ab € 13,81*
Zubehör
Plock
SY-66065
ab € 14,78*
Zubehör
Plock
AG-503
ab € 22,56*
Zubehör
Plock
AG-671
ab € 21,82*
Zubehör
Plock
AG-673
ab € 28,54*
Zubehör
Plock
ST-5001
ab € 21,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.